SMC

SMC Positionierzylinder doppeltwirkend CE1B20-200

  • ERIKS:24118483
  • Hersteller:CE1B20-200
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Hub: 200 mm
▪ Dämpfung: 40~63 Kolbendurchmesser-beidseitig gedämpft
▪ 12~32 Kolbendurchmesser-Ohne Dämpfung;Stecker: Stecker
▪ Kabellänge: 0.5 M
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 565.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 611.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CE1
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
M 5 mm