SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 20m TUZ1065R-20

  • ERIKS:12724774
  • Hersteller:TUZ1065R-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065 (Außen-Ø 10 Innen-Ø 6.5)
▪ Farbe: R (Rot)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUZ
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Rot