SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 20m TUZ0805Y-20

  • ERIKS:12724769
  • Hersteller:TUZ0805Y-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805 (Außen-Ø8 Innen-Ø5)
▪ Farbe: Y (gelb)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUZ
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Gelb