SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 20m TU1208G4-20

  • ERIKS:12724730
  • Hersteller:TU1208G4-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1208 (Außen-Ø 12 mm, Innen-Ø 8 mm)
▪ Farbe: G4 (Dunkelgrün)
▪ Rollenlänge: 20 (20 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Grün