SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 20m TU0805R1-20

  • ERIKS:14209214
  • Hersteller:TU0805R1-20
Image 1
▪ Lieferbar in 8 Standardfarben
▪ Lieferbar mit 2 Rollengrößen
▪ Max. Betriebsdruck 0,8 MPa bei 20°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Rot