SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 20m TU0604GR1-20

  • ERIKS:12724715
  • Hersteller:TU0604GR1-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0604 (Außen-Ø 6 mm, Innen-Ø 4 mm)
▪ Farbe: GR1 (Grau)
▪ Rollenlänge: 20 (20 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Grau