SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 20m TU0425R-20

  • ERIKS:24138994
  • Hersteller:TU0425R-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0425 (Außen-Ø 4 mm, Innen-Ø 2.5 mm)
▪ Farbe: R (Rot)
▪ Rollenlänge: 20 (20 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Rot