SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 20m TIUB13B-20

  • ERIKS:12724679
  • Hersteller:TIUB13B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 13 (Außen-Ø12.7, Innen-Ø8.46)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 20 (20 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIUB
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8.46 mm
Außendurchmesser
12.7 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz