SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 20m TIUB11BU-20

  • ERIKS:24138545
  • Hersteller:TIUB11BU-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 11 (Außen-Ø9.53, Innen-Ø6.35)
▪ Farbe: BU (blau)
▪ Rollenlänge: 20 (20 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIUB
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.35 mm
Außendurchmesser
9.53 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Blau