SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 20m TIUB05BU-20

  • ERIKS:12724678
  • Hersteller:TIUB05BU-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 05 (Außen-Ø4.76 Innen-Ø3.18)
▪ Farbe: BU (blau)
▪ Rollenlänge: 20 (20 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIUB
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
3.18 mm
Außendurchmesser
4.76 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Blau