SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 100m TUZ1208G-100

  • ERIKS:12724613
  • Hersteller:TUZ1208G-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1208 (Außen-Ø 12 mm, Innen-Ø8)
▪ Farbe: G (Grün)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 498.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 539.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUZ
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Grün