SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 100m TUZ1065W-100

  • ERIKS:12724609
  • Hersteller:TUZ1065W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065 (Außen-Ø 10 Innen-Ø 6.5)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUZ
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss