SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 100m TUZ0805G-100

  • ERIKS:12658061
  • Hersteller:TUZ0805G-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805 (Außen-Ø8 Innen-Ø5)
▪ Farbe: G (Grün)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUZ
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Grün