SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 100m TUZ0425Y-100

  • ERIKS:12724594
  • Hersteller:TUZ0425Y-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0425 (Außen-Ø4 Innen-Ø2.5)
▪ Farbe: Y (gelb)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUZ
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Gelb