SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 100m TU1610BU-100

  • ERIKS:12649101
  • Hersteller:TU1610BU-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1610 (Außen-Ø 16 mm, Innen-Ø 10 mm)
▪ Farbe: BU (Blau)
▪ Rollenlänge: 100 (100 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 783.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 846.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau