SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 100m TU1208R-100

  • ERIKS:24139069
  • Hersteller:TU1208R-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1208 (Außen-Ø 12 mm, Innen-Ø 8 mm)
▪ Farbe: R (Rot)
▪ Rollenlänge: 100 (100 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Rot