SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 100m TU1065BU-100

  • ERIKS:24139041
  • Hersteller:TU1065BU-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065 (Außen-Ø 10 mm, Innen-Ø 6.5 mm)
▪ Farbe: BU (Blau)
▪ Rollenlänge: 100 (100 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau