SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 100m TU0805R1-100

  • ERIKS:14209206
  • Hersteller:TU0805R1-100
Image 1
▪ Lieferbar in 8 Standardfarben
▪ Lieferbar mit 2 Rollengrößen
▪ Max. Betriebsdruck 0,8 MPa bei 20°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Rot