SMC

SMC Polyurethanschlauch Rollenlänge 100m TU0805R-100

  • ERIKS:24139028
  • Hersteller:TU0805R-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805 (Außen-Ø 8 mm, Innen-Ø 5 mm)
▪ Farbe: R (Rot)
▪ Rollenlänge: 100 (100 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Rot