CHF 180.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TU |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 8 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Blau |