SMC

SMC Polyurethanschlauch Antistatisch Rollenlänge 20m TAU1208B-20

  • ERIKS:12724671
  • Hersteller:TAU1208B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1208 (Außen-Ø 12 mm, Innen-Ø8)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TAU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz