SMC

SMC Polyurethanschlauch Antistatisch Rollenlänge 20m TAU1065B-20

  • ERIKS:24138375
  • Hersteller:TAU1065B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065 (Außen-Ø 10 Innen-Ø 6.5)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TAU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz