SMC

SMC Polyurethanschlauch Antistatisch Rollenlänge 20m TAU0805B-20

  • ERIKS:24138374
  • Hersteller:TAU0805B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805 (Außen-Ø8 Innen-Ø5)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TAU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz