CHF 78.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TAU |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 9 bar |
Temperaturbereich | von 0 bis 40 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Schwarz |