SMC

SMC Polyurethanschlauch Antistatisch Rollenlänge 100m TAU3220B-100

  • ERIKS:12724542
  • Hersteller:TAU3220B-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3220 (Außen-Ø3.2 Innen-Ø2)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 377.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TAU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
3.2 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz