SMC

SMC Polyurethan-Mehrfachsclauch TFU0805B-3

  • ERIKS:24138479
  • Hersteller:TFU0805B-3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805 (Außen-Ø8 Innen-Ø5)
▪ Anzahl Adern: 3 Leitungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TFU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
10 m
Farbe
Schwarz