SMC

SMC Polyurethan-Mehrfachsclauch TFU0604B-3

  • ERIKS:24138477
  • Hersteller:TFU0604B-3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0604 (Außen-Ø6 Innen-Ø4.)
▪ Anzahl Adern: 3 Leitungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TFU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
10 m
Farbe
Schwarz