CHF 49.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TFU |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 8 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Rollenlänge | 10 m |
Farbe | Schwarz |