SMC

SMC Polyolefin-Schlauch Rollenlänge 20m TPH1075BU-20

  • ERIKS:14209243
  • Hersteller:TPH1075BU-20
Image 1
▪ Polyolefinleitung
▪ Lieferbar in 6 verschiedenen Farben
▪ Lieferbar in Bündeln mit 20 m oder 100 m
▪ Einsetzbar für Luft, Gas & Wasser
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TP
Typ
TPH
Material Schlauch
Polyolefin
Innendurchmesser
7.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Blau