CHF 39.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TP |
Typ | TPH |
Material Schlauch | Polyolefin |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Gelb |