SMC

SMC Polyolefin-Schlauch Rollenlänge 20m TPH0604W-20

  • ERIKS:24138656
  • Hersteller:TPH0604W-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0604 (Außen-Ø6 Innen-Ø4.)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TP
Typ
TPH
Material Schlauch
Polyolefin
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Weiss