SMC

SMC Polyolefin-Schlauch Rollenlänge 100m TPH0604W-100

  • ERIKS:24138655
  • Hersteller:TPH0604W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0604 (Außen-Ø6 Innen-Ø4.)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TP
Typ
TPH
Material Schlauch
Polyolefin
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss