SMC

SMC Pneumatischer Präzisionsschlitteneinheit doppeltwirkend MXPJ6-5

  • ERIKS:24130021
  • Hersteller:MXPJ6-5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: Ø6 mm
▪ Hub: 5 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXP
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar