SMC

SMC Pneumatischer Präzisionsschlitteneinheit doppeltwirkend MXPJ6-10

  • ERIKS:24130020
  • Hersteller:MXPJ6-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: Ø6 mm
▪ Hub: 10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXP
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar