SMC

SMC Pneumatischer Präzisionsschlitteneinheit doppeltwirkend MXP6-5C

  • ERIKS:14203724
  • Hersteller:MXP6-5C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 6 mm
▪ Hub: 5 mm
▪ Einstellung: C (Stahlschieber)
▪ Magnet: Magnet und Schiene
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXP
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar