SMC

SMC Pneumatischer Präzisionsschlitteneinheit doppeltwirkend MXP16-30B

  • ERIKS:24130017
  • Hersteller:MXP16-30B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: ø16 mm
▪ Hub: 30 mm
▪ Einstellung: B (Stoßdämpfer)
▪ Magnet: Magnet und Schiene
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 682.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 737.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXP
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar