SMC

SMC Pneumatischer Präzisionsschlitteneinheit doppeltwirkend MXP10-10B

  • ERIKS:14203697
  • Hersteller:MXP10-10B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Hub: 10 mm
▪ Einstellung: B (Stoßdämpfer)
▪ Magnet: Magnet und Schiene
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXP
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar