Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer einfachwirkend MHZL2-10S

  • ERIKS:14213440
  • Hersteller:MHZL2-10S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend (N.O.))
▪ Fingeroption: Grundausführung
▪ Gehäusezubehör: Grundausführung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZL2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 3.5 bis 7 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C