SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer einfachwirkend MHZJ2-25S

  • ERIKS:24129561
  • Hersteller:MHZJ2-25S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend (N.O.))
▪ Gehäusezubehör: Grundausführung
▪ Staubschutz: Chloropren-Kautschuk (CR)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 577.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 623.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZJ2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Hublänge
14 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2