SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer einfachwirkend MHZJ2-16CS

  • ERIKS:13989173
  • Hersteller:MHZJ2-16CS
Image 1
▪ Parallel-Druckluftgreifer mit Staubschutz
▪ Bohrungen von 6 mm bis 25 mm lieferbar
▪ Doppeltwirkend oder einfachwirkend lieferbar
▪ Drei Staubschutztypen lieferbar
▪ Möglichkeit für Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 439.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZJ2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2