

CHF 437.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHZ |
Typ | MHZJ2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Bedienung | Einfachwirkend |
Hublänge | 6 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |