

CHF 334.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHZ |
Typ | MHZA2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Bedienung | Einfachwirkend |
Hublänge | 4 mm |
Anschluss | M 3 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,05 |
Betriebsdruck | von 3 bis 7 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |