Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer einfachwirkend MHZ2-6S2

  • ERIKS:14213358
  • Hersteller:MHZ2-6S2
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 6 mm
▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend N.O.)
▪ Fingerposition: 2 (Standard-Durchgangsbohrung)
▪ Gehäusezubehör: Grundausführung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZ2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
2