

CHF 870.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 940.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHZ |
Typ | MHZ2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Bedienung | Einfachwirkend |
Hublänge | 30 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |