Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer einfachwirkend MHZ2-20CN

  • ERIKS:24129523
  • Hersteller:MHZ2-20CN
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Funktionsweise: C (einfachwirkend N.C.)
▪ Fingerposition: N (Schmale Ausführung)
▪ Gehäusezubehör: Grundausführung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZ2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2