Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer einfachwirkend MHZ2-16S

  • ERIKS:24129520
  • Hersteller:MHZ2-16S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 16 mm
▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend N.O.)
▪ Fingerposition: Standard
▪ Gehäusezubehör: Grundausführung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZ2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Hublänge
6 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2