Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer doppeltwirkend MHZL2-25D

  • ERIKS:24129574
  • Hersteller:MHZL2-25D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)
▪ Fingeroption: Grundausführung
▪ Gehäusezubehör: Grundausführung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 526.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 568.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZL2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
14 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 1 bis 7 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C