

CHF 212.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHZ |
Typ | MHZL2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 6 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,01 |
Betriebsdruck | von 1 bis 7 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |