Eriks
SMC

SMC Pneumatischer Parallelgreifer doppeltwirkend MHZA2-6D

  • ERIKS:24129552
  • Hersteller:MHZA2-6D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)
▪ Fingeroption: Grundausführung
▪ Gehäusezubehör: Grundausführung
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHZ
Typ
MHZA2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,05
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C