

CHF 355.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHZ |
Typ | MHZ2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 6 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Betriebsdruck | von 1 bis 7 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Länge | 67.3 mm |
Breite | 23.6 mm |
Höhe | 38 mm |